Références
SKF :PCZ 1616 E
Rubix :0301-1357451
EAN :7316572484364


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28,575 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Détails articles : COUSSINET PCZ 1616 E SKF
Prise Composite
Prise Composite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28,575 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Série | pcz |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,29 € HT
/ unité
13,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours