Références
INA :EGB8055-E50-Y
Rubix :0269-1244818
Fabricant :0713531350000
EAN :4012802756937


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 55 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 8055 E50-Y QMC 5 INA
Points forts
Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement. Réactivité chimique nulle.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Série | egb..-e50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,45 € HT
/ 5 unités
271,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours