Bague cylindrique Metafram 11045051056
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11045051056
Rubix :0279-1010396


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 51 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 45X51X56
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 51 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,96 € HT
/ 18 unités
512,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours