Références
Metafram :21006009006
Rubix :0279-1009947


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 6X9X6
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,00 € HT
/ 100 unités
81,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h