Références
INA :EGB8560-E40-Z
Rubix :0269-1006254
Fabricant :0664656720000
EAN :4012802682106




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 8560 E40-Z QMC 5 EX : PAP8560P10 INA
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,38 € HT
/ unité
50,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h