Bague cylindrique SKF PWM 303640

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 303640
Rubix :0301-1357638
Fabricant :17899
EAN :7316570338539
COUSSINET PWM 303640 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur36 mm
Largeur50,019 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 303640 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur36 mm
Largeur50,019 mm
Sériepwm
77,85 € HT
/ unité
93,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours