Bague cylindrique SKF PRM 404450

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRM 404450
Rubix :0301-1357524
Fabricant :115497
EAN :7316571391267
COUSSINET PRM 404450 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PRM 404450 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur50 mm
Sérieprm
25,62 € HT
/ unité
30,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours