Bague cylindrique SKF PWM 9010580
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PWM 9010580
Rubix :0301-1357815
Fabricant :17994
EAN :7316571153919


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 50,057 mm |
Détails articles : COUSSINET PWM 9010580 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 50,057 mm |
| Série | pwm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,69 € HT
/ unité
324,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours