Bague cylindrique SKF PCM 455030 M

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 455030 M
Rubix :0301-1357461
Fabricant :123381
EAN :7316571475608
COUSSINET PCM 455030 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 455030 M SKF


Les bagues droites (cylindriques) composites SKF POM conviennent aux mouvements oscillants, rotatifs et linéaires et peuvent supporter des charges radiales. Après le remplissage initial de graisse, ils sont optimisés pour une maintenance minimale dans des conditions de fonctionnement difficiles. Des poches dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification peut prolonger considérablement la durée de vie des roulements. Malgré leur conception compacte, ils peuvent supporter de lourdes charges.
Les coussinets droits (cylindriques) en composite POM SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Après le remplissage de graisse initial, ils sont optimisés pour un entretien minimal dans des conditions de fonctionnement difficiles. Les alvéoles dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification permet de prolonger la durée de service des roulements. Malgré leur conception compacte, ils peuvent supporter des charges élevées.

Points forts

Rentabilité et longue durée de vie
Très bonnes propriétés de frottement
Capacité de charge élevée
Vitesse de glissement élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur30 mm
Sériepcm
14,47 € HT
/ unité
17,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours