Bague cylindrique Metafram 11028036036
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11028036036
Rubix :0279-1010291


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 28X36X36
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
721,80 € HT
/ 60 unités
866,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours