Bague cylindrique SKF PCM 606530 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 606530 E
Rubix :0301-1357520
EAN :7316571902654
COUSSINET PCM 606530 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 606530 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur30 mm
Sériepcm
23,47 € HT
/ unité
28,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours