Bague cylindrique SKF PWM 354140

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PWM 354140
Rubix :0301-1357644
Fabricant :69809
EAN :7316570087598
COUSSINET PWM 354140 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur41 mm
Largeur50,021 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PWM 354140 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur41 mm
Largeur50,021 mm
Sériepwm
81,75 € HT
/ unité
98,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours