Bague cylindrique SKF PCM 556060 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 556060 E
Rubix :0301-1357529
EAN :7316572198087
COUSSINET PCM 556060 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 556060 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur60 mm
Sériepcm
27,96 € HT
/ unité
33,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h