Bague cylindrique SKF PCM 130135100 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 130135100 E
Rubix :0301-1357791
EAN :7316572201824
COUSSINET PCM 130135100 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 130135100 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur100 mm
Sériepcm
243,57 HT
/ unité
292,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h