Bague cylindrique SKF PCM 060808 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 060808 E
Rubix :0301-1257612
EAN :7316571890692
COUSSINET PCM 060808 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 060808 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Largeur8 mm
Sériepcm
68,00 € HT
/ 50 unités
81,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours