Références
INA :IR50X55X20-IS1-XL
Rubix :0269-1004412
Fabricant :0000226400000
EAN :4012802423648


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 50X55X20IS1 XL INA
Bague intérieure
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,18 € HT
/ unité
31,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h