Bague intérieure INA IR260X285X60-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR260X285X60-EGS
Rubix :0269-1007633
Fabricant :0005714070000
EAN :4054362409342
BAGUE INTERIEURE IR260X285X60EGS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur285 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR260X285X60EGS INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur285 mm
Largeur60 mm
Jeu Radialcn
1 322,15 € HT
/ unité
1 586,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours