Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25897
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25897
Rubix :R721-4108026


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 220X250X15 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 6X16X7 NBR 26086
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,35 € HT
/ unité
35,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h