Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 24954
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :24954
Rubix :R721-4138470


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 40X55X8 NBR
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A OS-A10 6X16X7 NBR 26086
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,75 € HT
/ unité
2,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours