Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67073238
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67073238
Rubix :4861-4067965
Fabricant :67073238


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 100X120X12 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,68 € HT
/ unité
63,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours