Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411071
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40411071
Rubix :0419-4020459
Fabricant :40411071


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 185 mm |
| Largeur | 8,5 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 160X185X8,5X
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 185 mm |
| Largeur | 8,5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,59 € HT
/ unité
199,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours