Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 49383670
Joint d'arbre radial
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :49383670
Rubix :9813-4004442
Fabricant :WA 45,0X 75,0X 10,0 NB70C4


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 45X75X10 DIN3760
Joint d'arbre rotatif en exécution standard selon la norme N 3760 avec une gaine extérieure en élastomère recouvrant un insert métallique ainsi qu'une lèvre d'étanchéité actionnée par ressort. En outre, l'exécution standard est disponible avec une lèvre de protection (WAS) du côté de l'air. Le WA est un joint d'étanchéité rotatif à simple effet pour les arbres rotatifs ou pivotants : La gaine extérieure en élastomère assure une bonne étanchéité statique, un bon équilibre de la dilatation thermique, par exemple dans les boîtiers en métal léger, une meilleure étanchéité avec une plus grande rugosité et une étanchéité sûre pour les boîtiers en deux parties, ainsi qu'une bonne étanchéité statique avec des fluides ou des gaz de faible épaisseur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,56 € HT
/ unité
4,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours