Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413270

Bague Simmerring BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413270
Rubix :H768-4088788
Fabricant :40413270
BAGUE D ETANCHEITE - 110X130 X8 BAUM4SLX7.75FPM585 DIN AS

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D ETANCHEITE - 110X130 X8 BAUM4SLX7.75FPM585 DIN AS


Bague Simmerring de Freudenberg, avec (SL) ou sans lèvre anti-poussière supplémentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur8 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
811,80 € HT
/ 5 unités
974,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours