Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 25090/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :25090/2
Rubix :R721-4169194


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 45 X 60 X 7 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 45 x60 x7 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € HT
/ sachet
4,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h