Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412424
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412424
Rubix :9813-4006587
Fabricant :40412424


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 125X150X13 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € HT
/ unité
130,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours