Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67017426

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67017426
Rubix :9813-4005269
Fabricant :67017426
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 35X62X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 35X62X12 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
4,00 € HT
/ unité
4,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours