Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 302718/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :302718/10
Rubix :R721-4168982


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 82X105X10 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 82x105x10 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,79 € HT
/ sachet
28,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h