Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies BASL 15,00 30,00 8,00 72 NBR 902

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :BASL 15,00 30,00 8,00 72 NBR 902
Rubix :0419-4028397
Fabricant :40411127
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 15X30X8 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 15X30X8 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
58,87 € HT
/ 5 unités
70,64 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
58,87 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
50,46 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
42,99 € HT / 5 unités
100 et plus
35,94 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours