Bague intérieure INA IR6X9X12-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR6X9X12-XL
Rubix :0269-1004441
Fabricant :0000200440000
EAN :4012802502367
BAGUE INTERIEURE IR 6X9X12XL QMC 10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur9 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 6X9X12XL QMC 10 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur9 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
11,37 HT
/ unité
13,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h