Bague intérieure INA IR55X60X25-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR55X60X25-XL
Rubix :0269-1004422
Fabricant :0000227800000
EAN :4012802044539
BAGUE INTERIEURE IR 55X60X25XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 55X60X25XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
31,01 € HT
/ unité
37,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h