Références
Metafram :22016022025
Rubix :0279-1010153


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 COL 16X22X25
Bague à collerette nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,84 € HT
/ unité
3,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h