Références
Selfoil :B-25-32-20
Rubix :0755-1157735


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE BRONZE COL 25X32X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
855,50 € HT
/ 50 unités
1 026,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours