Références
Réf. remplacée :EGF35160-E40-Z
INA :EGF35160-E40-Y
Rubix :0269-1005997
Fabricant :0707009310000
EAN :4012802755930


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 35160 E40-Y QMC 10 EX : PAF35160P10 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Points forts
Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 € HT
/ unité
8,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours