Bague à collerette INA EGF40260-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF40260-E40-Y
Rubix :0269-1006000
Fabricant :0707012700000
EAN :4012802755978
BAGUE LISSE EGF 40260 E40-Y QMC 10 EX : PAF40260P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 40260 E40-Y QMC 10 EX : PAF40260P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Douilles à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur26 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
7,81 € HT
/ unité
9,37 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h