Bague à collerette INA EGF18120-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF18120-E40-Y
Rubix :0269-1005980
Fabricant :0684207810000
EAN :4012802618631
BAGUE LISSE EGF 18120 E40-Y QMC 100 EX : PAF18120P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 18120 E40-Y QMC 100 EX : PAF18120P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Douilles à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur12 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
4,17 € HT
/ unité
5,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h