Roulement à rouleaux coniques SKF L 44649/Q, Diamètre extérieur : 46.126 mm | Diamètre intérieur : 27 mm | Largeur : 14.78 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :L 44649/Q
Rubix :0301-1305952
Fabricant :66079
EAN :7316570342239


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 46,126 mm |
| Largeur | 14,78 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ L 44649 Q SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Points forts
- Peuvent être combinés avec des cônes de la même série
- Permettent une interchangeabilité totale des coupelles
- Permettent une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 46,126 mm |
| Largeur | 14,78 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,56 € HT
/ unité
22,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h