Joint en V Dichtomatik 67049455

Bague en V (V) 30 A - vulcanisé au format (FORME)

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67049455
Rubix :9813-4013305
Fabricant :67049455
JOINT V-RING D.INT. 27 FPM
Résumé technique
Diamètre min27 mm
Diamètre max35 mm
Matièrefkm/fpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT V-RING D.INT. 27 FPM


Les anneaux en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme matériau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min27 mm
Diamètre max35 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionva
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,61 HT
/ unité
23,53 TTC
Prix dégressifs
1 unité
19,61 HT / unité
5 à 9
14,23 HT / unité
10 à 19
11,91 HT / unité
20 à 99
10,27 HT / unité
100 et plus
8,51 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (13) jours