Références
Anyseals :131066/2
Rubix :R721-4169921

Détails articles : JOINT V-RING VS190 NBR VR-S10 NBR 2/SAC
Joint v-ring vs190 nbr/2 vr-s10 nbr/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 185 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 195 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring vr-l10 (type l) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,05 € HT
/ sachet
19,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
