Références
Anyseals :131049/25
Rubix :R721-4169858

Détails articles : JOINT V-RING VS60 NBR VR-S10 NBR 25/SAC
Joint v-ring vs60 nbr/25 vr-s10 nbr/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 53 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 58 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring (joint en v) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,87 € HT
/ sachet
32,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
