Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413589

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413589
Rubix :0419-4040540
Fabricant :40413589
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 80X100X13 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 80X100X13 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur13 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
131,12 € HT
/ 5 unités
157,34 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
131,12 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
112,65 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
96,11 € HT / 5 unités
100 et plus
82,03 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours