Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26095/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26095/1
Rubix :R721-4169176


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 48X62X8 A11 NBR 1/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 48x62x8 a11 nbr sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,55 € HT
/ sachet
3,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h