Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019155

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67019155
Rubix :4861-4025751
Fabricant :67019155
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 40X60X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 40X60X12 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
3,14 € HT
/ unité
3,77 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
3,14 € HT / unité
5 à 9
2,39 € HT / unité
10 à 19
2,08 € HT / unité
20 à 99
1,81 € HT / unité
100 et plus
1,52 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours