Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412534

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412534
Rubix :9813-4007098
Fabricant :40412534
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME CS 160X190X15 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME CS 160X190X15 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur15 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
134,97 € HT
/ unité
161,96 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
134,97 € HT / unité
5 à 9
96,85 € HT / unité
10 et plus
82,99 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h