Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67174182
Joint d'arbre axial (VRM 02 NBR 70)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67174182
Rubix :4861-4102350
Fabricant :67174182


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 102 mm |
| Largeur | 5,5 mm |
Détails articles : JOINT GAMMA VRM02/80X102X5,5 NBR/METAL DICHTO
Le gamma-Ring est un joint à action axiale, qui est principalement destiné à l'étanchéité contre les impuretés extérieures telles que la saleté, les éclaboussures de liquide, la graisse, les copeaux, etc. Dans certaines conditions, il peut également être utilisé comme un sceau liquide. Les domaines d'application typiques sont les moteurs électriques, les boîtes de vitesses, les boîtiers de roulement à billes et à rouleaux, les moyeux, les arbres à cardans, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 102 mm |
| Largeur | 5,5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,02 € HT
/ unité
31,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours