Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67021157

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67021157
Rubix :4861-4072140
Fabricant :67021157
BAG. D'ETANCHEITE FKM FORME WAS A LEVRE 60X85X10 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE FKM FORME WAS A LEVRE 60X85X10 DIN3760


Matière : FPM.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur10 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,18 HT
/ unité
38,62 TTC
Prix dégressifs
1 unité
32,18 HT / unité
5 à 9
23,08 HT / unité
10 à 19
19,77 HT / unité
20 à 99
17,10 HT / unité
100 et plus
14,27 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (17) jours