Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019315

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67019315
Rubix :4861-4081421
Fabricant :67019315
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 50X80X12

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 50X80X12


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
3,16 € HT
/ unité
3,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours