Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67204534
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67204534
Rubix :9813-4005431
Fabricant :67204534


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 30X47X7 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,20 € HT
/ unité
20,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours