Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412078

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412078
Rubix :0419-4040506
Fabricant :40412078
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 14X22X4 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 14X22X4 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur4 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
220,26 € HT
/ 5 unités
264,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours