Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412694

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412694
Rubix :0419-4020594
Fabricant :40412694
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 30X52X7X

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 30X52X7X


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
131,09 € HT
/ 5 unités
157,31 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
131,09 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
112,11 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
95,15 € HT / 5 unités
100 et plus
80,76 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours