Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411087

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40411087
Rubix :0419-4028252
Fabricant :40411087
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 8X24X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 8X24X7 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
58,47 HT
/ 5 unités
70,17 TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
58,47 HT / 5 unités
10 à 19 unités
50,08 HT / 5 unités
20 à 99 unités
42,62 HT / 5 unités
100 et plus
35,58 HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (25) jours